※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの デスクトップパネル
デスクトップパネル(クロス)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84925148
品番
NE20PE-BL
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
デスクトップパネル(NED・NEDH・XEDH・XED用)のデスクトップパネルです
トラスコ品番
123-9962
質量(kg)
8
色
ブルー
高さ(mm)
350
奥行(mm)
30
対応商品
W2000、D700用
注意
※デスクトップパネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ずデスクトップパネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません