※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクトップパネル(クロス) XEHH型用

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 間口(mm)1584 ライトブルー 注文コード84926618 品番NR167CPER-LBL
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は間口・色など122種類から選べます 他の種類を見る

XEHH型専用のデスクトップパネルです。

トラスコ品番124-1576 質量(kg)5 ライトブルー 高さ(mm)350 奥行(mm)30 間口(mm)1584 対応商品ワークデスク長辺左用
注意
※デスクトップパネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ずデスクトップパネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする