![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07111777/ | 2026/11/15 21:19:21 |
![]() ※エルデN8027 | ニチベイ 【オーダー】ロールスクリーン ソフィ― 標準仕様 チェーン式 エルデ |
|
|
| 特長: | スクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。 |
|---|---|
| 注意: | ※チェーンの長さは「チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料」に準じます ※製作可能面積は8.1m2以内 ※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内 ※製品幅が2005mm以上の製品は巻き取りパイプが太くなります ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 高さ(mm): | 100~4500(10mm単位にて) |
| 製品幅(mm): | 200~2700(5mm単位にて) |
| 生地: | 色柄見本確認 |
| 関連資料: | エルデ色柄見本、生地透過度比較(0.63MB) 【ロール】チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 【ロール】チェーン長さ(0.03MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


エルデ色柄見本、生地透過度比較(0.63MB)