![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07111779/ | 2026/09/05 06:22:29 |
![]() ※エルデN8027 | ニチベイ 【オーダー】ロールスクリーン ソフィ― 標準仕様 プルコード式 エルデ |
|
|
| 特長: | ウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。 |
|---|---|
| 注意: | ※プルコードの長さは「プルコード式取付方法とプルコード長さ参考資料」に準じます ※製作可能面積は6m2以内 ※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内(幅595mm以下は1:3以内) ※製品幅が2005mm以上の製品は巻き取りパイプが太くなります ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 高さ(mm): | 100~3000(10mm単位にて) |
| 製品幅(mm): | 305~2700(5mm単位にて) |
| 生地: | 色柄見本確認 |
| 関連資料: | エルデ色柄見本、生地透過度比較(0.63MB) プルコード式取付方法とプルコード長さ参考資料(0.06MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


エルデ色柄見本、生地透過度比較(0.63MB)