![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07111782/ | 2026/08/26 01:41:26 |
![]() ※ラフィーN8423(ウォッシャブル) | ニチベイ 【オーダー】ロールスクリーン ソフィ― ウォッシャブル仕様 スマートコード式 ラフィー |
|
|
| 特長: | 小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます |
|---|---|
| 注意: | ※スマートコードの長さは「取付高さについて参考資料」に準じます ※ウォッシャブル仕様はウェイトバーが袋縫い仕様となります。 ※製作可能面積は6m2以内 ※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(W595mm以下は1:3以内) ※製品幅が2005mm以上の製品は巻き取りパイプが太くなります ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 高さ(mm): | 100~3000(10mm単位にて) |
| 取付高(mm): | 300~3000 |
| 製品幅(mm): | 305~2700(5mm単位にて) |
| 生地: | 色柄見本確認 |
| 関連資料: | ラフィー色柄見本,透け感比較(1.38MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) スマートコード式 構造図,採寸方法、取付方法(1.43MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


ラフィー色柄見本,透け感比較(1.38MB)