現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07112741/2026/11/08 08:35:45
cu1108hatome 【オーダー】はと目カーテン 片開きタイプ 遮光1級 防炎 ウオッシャブル 大きいサイズ対応 フォレストリンク 84938764
イメージ画像
フォレストリンク
【オーダー】はと目カーテン 片開きタイプ 遮光1級 防炎 ウオッシャブル 大きいサイズ対応
注文コード84938764
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,998~
特長:窓や棚など 目隠ししたい場所にご利用いただける遮光1級防炎ハトメカーテンです。
遮光1級生地で日差しをカットしてくれます。
防炎加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。
ハトメはアルミハトメで内径は約38mm、外径は約55mmです。
1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途:工場や事務所の日差しの厳しい場所に間口の仕切りや目隠しなどにご利用いただけます。生地のそばに立ってもシルエットは透けませんのでプライバシーが守られます。日差しを遮ることでエアコン効率を上げます。
注意:※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ご注文サイズが140センチを超えるごとに生地の中央につなぎ目が入ります。
付属品:アルミハトメ
幅(cm):30~500
機能:防炎/遮光1級/家庭用洗濯機可
丈(cm):30~400
色数:34色
組成:ポリエステル100%
色(生地):裏表:同色
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715
北海道地方数量1につき¥1,280/税込¥1,408
沖縄地方数量1につき¥2,680/税込¥2,948
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)