※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの コンビネーションスパナ
オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84963104
品番
RCW22
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
全長(mm)
298
材質
特殊合金鋼
質量(g)
390
呼び
22
仕上
クロームメッキ