ヘビーズ 鉄スキレット HRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85008064 品番HR-7965
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

熱をじっくり伝える鉄鋳物製スキレット。、アヒージョや牛ステーキ、野菜と鶏肉のチーズ焼き、ドイツ風パンケーキのダッチベイビーなどに、目玉焼きやソーセージなどにも。、鍋敷きの上にそのまま置いておしゃれな食卓に。、対応熱源:ガスコンロ、IHクッキングヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、オーブン、電子レンジ使用不可。、中国製
内寸サイズ(約):15cm。材質:鉄(底の厚さ4.5cm)表面加工:油焼き(焼付け塗装)。

仕様●材質:鉄、表面/油焼き(焼付け塗装)●内寸サイズ(約):15cm●材質:鉄(底の厚さ4.5cm)、表面加工/油焼き(焼付け塗装)●中国製 アズワン品番67-3145-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする