![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05914227/ | 2026/06/27 03:53:51 |
![]() | TOSO 【オーダー】ラビータ 洗えるスプリング式ロールスクリーン ウォッシュ |
|
|
| 特長: | 洗える(ウォッシャブル)生地。 優しくさわやかな空間を作れるスプリング式ロールスクリーン |
|---|---|
| 用途: | 日よけや間仕切り、目隠しに。 |
| 注意: | ※本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。また、本製品は非防炎となります。 ※浴室や湿気の多いところでは変質や変色の原因になりますのでご使用しないでください。 ※巻きずれの原因となる為、本体は必ず水平になるように取り付けてください。 ※その他ご使用に当たっては取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。 |
| 材質(スクリーン): | ポリエステル100% |
| 製品幅(mm): | 450~2000 |
| 高さ(mm): | 300~2500 |
| 品番: | R401、R402、R403、R404、R405、R406、R407 |
| 色: | メカカラー:ホワイト、ブラウン |
| 関連資料: | 色柄見本(4.23MB) 構造と取付け取り外し(スプリング式)(1.19MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |