現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05914228/2026/07/01 02:11:42
R 【オーダー】ラビータ 洗えるチェーン式ロールスクリーン ウォッシュ TOSO 85198269
TOSO
【オーダー】ラビータ 洗えるチェーン式ロールスクリーン ウォッシュ
注文コード85198269
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,560~
特長:洗える(ウォッシャブル)生地。
優しくさわやかな空間を作れるチェーン式ロールスクリーン。
ご自身で操作位置の変更が可能です。
用途:日よけや間仕切り、目隠しに。
注意:※本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。また、本製品は非防炎となります。
※浴室や湿気の多いところでは変質や変色の原因になりますのでご使用しないでください。
※巻きずれの原因となる為、本体は必ず水平になるように取り付けてください。
※その他ご使用に当たっては取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。
材質(スクリーン):ポリエステル100%
製品幅(mm):300~2000
高さ(mm):300~2500
品番:R401、R402、R403、R404、R405、R406、R407
:メカカラー:ホワイト、ブラウン
操作位置:右/左
関連資料:色柄見本(4.23MB) 構造と取付け取り外し(チェーン式)(1.38MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)