|
|
| https://www.monotaro.com/g/05914229/ | 2026/05/16 23:54:06 |
|
TOSO
【オーダー】ラビータ 遮光2級洗えるスプリング式ロールスクリーン シャドー |
|
|
| 材質(スクリーン): | ポリエステル100% |
|---|---|
| 製品幅(mm): | 450〜2000 |
| 高さ(mm): | 300〜2500 |
| 品番: | R601、R602、R603、R604、R605 |
| 色: | メカカラー:ホワイト、ブラウン |
| タイプ: | 遮光2級 |
| 特長: |
遮光2級の洗える(ウォッシャブル)生地。 プライバシーを守り、強い日差しをカットするスプリング式ロールスクリーン |
| 用途: | 日よけや間仕切り、目隠しに。 |
| 注意: |
※本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。また、本製品は非防炎となります。 ※浴室や湿気の多いところでは変質や変色の原因になりますのでご使用しないでください。 ※巻きずれの原因となる為、本体は必ず水平になるように取り付けてください。 ※その他ご使用に当たっては取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。 |
| 関連資料: |
色柄見本(4.08MB) 構造と取付け取り外し(スプリング式)(1.19MB)
|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |