現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07113791/2026/09/19 03:36:32
RSWC-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー ウォッシャブル仕様 チェーン式 ラフィー遮光 ニチベイ 85231547
※ラフィー遮光 N8589 画像はプルコード式.jpg
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン ソフィー ウォッシャブル仕様 チェーン式 ラフィー遮光
注文コード85231547
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,980~
特長:スクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。
注意:※チェーンの長さは「チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料」に準じます
※ウォッシャブル仕様はウェイトバーが袋縫い仕様となります。
※製作可能面積は6m2以内
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内
※製品幅が2005mm以上の製品は巻き取りパイプが太くなります
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):100~4500(10mm単位にて)
製品幅(mm):305~2700(5mm単位にて)
生地:色柄見本確認
関連資料:ラフィー遮光 色柄見本、生地透過度比較(0.32MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.11MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)