現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/8524/6045/2026/08/09 16:02:54
CDHM206WH ハロゲンヒーター シーネット 85246045
シーネット
ハロゲンヒーター
取り扱い終了
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード85246045
品番CDHM206WH
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
特長:ハロゲン管採用で寒い場所でもすぐに使える瞬間暖房
便利な取っ手付き
用途:電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
注意:※使用中や使用後は高温部に触れないで下さい。
:ホワイト
消費電力(W):800
温度調節:2段階
ヒーター:ハロゲン管
質量(kg):2.1
安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m):有効長1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):426×125×310
電気代の目安:21.6円(1kW/h27円で算出)
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)