内輪 油穴なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 組合せ軸受RNA6918 注文コード85253273 品番IR9010563
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は組合せ軸受など252種類から選べます 他の種類を見る

シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。

軸径(Φmm)90 寸法d(mm)90 寸法F(mm)105 取付関係寸法(最大da)(mm)103 寸法B(mm)63 取付関係寸法(最小da)(mm)96.5 参考質量(g)1100 組合せ軸受RNA6918 rs(min)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする