カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 看板・POP・掲示用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの ポップ用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの ポップ用備品
ポスター用ポリ袋(黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
85258094
品番
1066203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ポスターの中身が見えないので、お客様にランダムにお渡ししたい場合などにご利用ください。
寸法(mm)
80×750
色
黒
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.015
用途
袋