![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05918499/ | 2026/10/01 17:40:40 |
![]() | TOSO 【オーダー】事務所オフィス用 防炎制菌遮熱 ロールスクリーン チェーン式 |
|
|
| 特長: | 日本製のプロ仕様ロールスクリーン 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。 使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。 遮熱性能の高いロールスクリーンなので外の日射熱を通しにくく、省エネ効果や節電も期待できます。 制菌加工を施したロールスクリーンなので、医療機関などのメディカルケア環境の向上に最適です。SEKマーク認定品です。 |
|---|---|
| 用途: | 事務所やオフィス、店舗、商業施設、医療福祉施設などに。 ご家庭にも安心してご使用いただけます。 |
| 注意: | ※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。 ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。 ※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。 |
| 高さ(mm): | 100~3000 |
| 材質(スクリーン): | ポリエステル100% |
| 製品幅(mm): | 300~2000 |
| 取付方式: | 天井付け、正面付け |
| 品番: | 色品番:TR-4214、TR-4215、TR-4216、TR-4217 |
| 操作位置: | 右、左 |
| 幅(mm): | 300~2000 |
| 関連資料: | (1.59MB) (0.58MB) (1.07MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(1.59MB)