現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05918500/2026/10/10 23:12:56
RCB 【オーダー】事務所オフィス用 木目調ワンポール式 アルミブラインド TOSO 85289226
TOSO
【オーダー】事務所オフィス用 木目調ワンポール式 アルミブラインド
注文コード85289226
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,370~
特長:事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。
空間に合わせやすい木目調アルミブラインドです。
用途:事務所やオフィス、店舗、商業施設、などに。
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
注意:※1cm単位でご注文をお受けいたしますが仕上がりサイズは-0.6,+1.5cm程度の誤差で仕上がる場合がありますのでご了承ください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
高さ(mm):製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm):25
材質(羽根):アルミニウム合金
製品幅(mm):280~3000
品番:色品番:RCB-1001、RCB1002、RCB-1003、RCB-1004、RCB-1005、RCB-1006、RCB-1007、RCB-1008、RCB-1009、RCB-1010
操作位置:右、左
幅(mm):280~3000
関連資料:※色柄見本(8.27MB) (0.45MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)