EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85341394
品番
ERR-TiN+10.96
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
切り屑後方排出、エンド刃付
全長(mm)
155
材質
粉末ハイス
コーティング
TiN
外径(Φmm)
10.96
刃長(mm)
30
シャンク径(mm)
10
外径公差(mm)
+0.005/0
用途
止まり穴加工用
刃形
スパイラル