ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
グリーンライフ
グリーンライフの 農業・園芸資材
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの 散水ノズル
スーパージェットロングノズルU角度調整機能付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85417658
品番
SJN-80N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
散水ノズルの約1.5倍の水圧で洗浄力アップ!
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×800
質量(g)
370
材質
ノズル:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS・TPR樹脂、ニップル・カップリング:ABS樹脂
色
ステンカラー
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
散水ジェットロングノズル
セフティ3
税込
¥
3,069
¥
2,790
(1)
バスケットへ
スーパージェットミニ
BIGM(丸山製作所)
税込
¥
6,589
¥
5,990
(6)
バスケットへ
スーパーJ(ジェット)ノズル
WPOWER
税込
¥
1,969
¥
1,790
(14)
バスケットへ
可変ノズル
カクダイ
税込
¥
4,939
〜
¥
4,490
〜
(6)
スーパージェット噴口
BIGM(丸山製作所)
税込
¥
7,249
¥
6,590
(4)
バスケットへ
スーパージェットロングノズル
グリーンライフ
税込
¥
2,409
¥
2,190
バスケットへ
高圧洗浄ノズル
カクダイ
税込
¥
7,139
¥
6,490
(1)
バスケットへ
ペットズームノズル
BIGM(丸山製作所)
税込
¥
6,589
¥
5,990
(1)
バスケットへ
新型3画面同時記録ドライブレコーダー<駐車監視モード付>
ファミリー・ライフ
税込
¥
10,769
¥
9,790
ノズル 洗浄作業用
モノタロウ
税込
¥
1,199
¥
1,090
(97)
バスケットへ
メタルガンL2
タカギ
税込
¥
2,849
¥
2,590
(15)
オーシャン
グリーンライフ
税込
¥
4,279
¥
3,890
(52)
スーパージェット噴口1型 2.0(短)500mm G1/4
麻場
税込
¥
7,139
¥
6,490
バスケットへ
スーパージェット噴口1型 700mm G1/4
麻場
税込
¥
8,349
¥
7,590
バスケットへ
ウルトラビーム
BIGM(丸山製作所)
税込
¥
9,889
¥
8,990
(2)
バスケットへ
メタル散水ジェットノズル
セフティ3
税込
¥
1,419
¥
1,290
(8)
バスケットへ
メタルセブン
グリーンライフ
税込
¥
1,859
¥
1,690
(22)
バスケットへ
はさめるGノズル
グリーンライフ
税込
¥
769
¥
699
(13)
バスケットへ
ノズル 散水用 ロング
モノタロウ
税込
¥
1,419
¥
1,290
(49)
バスケットへ
メタル散水ノズル
セフティ3
税込
¥
2,189
¥
1,990
(31)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
農業資材・園芸用品
農業・園芸資材
散水・かん水資材
散水ノズル
散水ノズル本体
スーパージェットロングノズルU角度調整機能付 グリーンライフ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります
散水ノズル本体
散水ノズル用オプション
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品