スマートフォン用 スタンド [ホワイト]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85427047 品番PG-STD02WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「PG-STD02WH」は、持ち運びにも便利な折りたたみタイプのスマートフォン用 スタンドです。
スタンドの高さや角度の調整が可能で、アーム部は約40mmまで伸縮します。
動画視聴やリモート会議などの様々なシーンでお使い頂けます。
コンパクトに折りたためる為、持ち運びにも便利です。
端末を設置する部分は、風合いの良い上質な合皮素材の為、端末を優しく支えます。
端末をスタンドに乗せた状態で充電ケーブルを接続することが出来るので、動画視聴やリモート会議などの長時間使用する場合も最適です。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×27×110 質量(g)135 特性折り畳み可能、角度調節、高さ調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする