タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの フラワースタンド
パンタグラックハウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85435639
品番
GFH-FS05S
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
温室として。お庭の収納として。
材質
[本体]スチール、[カバー]ポリエチレン・ポリエステル
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約86×36×81
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約86×53.5×6
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
[上段・下段の外寸]約790×360、[中段の内寸]約790×295
質量(kg)
約4.3
棚板耐荷重(kg)
1枚あたり:[上・中段]10まで [下段]15まで
商品説明動画
参考になった