※表紙

NK-8516 2023年卓上カレンダー カラーインデックス 新日本カレンダー 85471077 NK-8516 2023年卓上カレンダー カラーインデックス 新日本カレンダー 85471077 NK-8516 2023年卓上カレンダー カラーインデックス 新日本カレンダー 85471077

2023年卓上カレンダー カラーインデックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

カラフルなインデックスがめくりやすい、遊び心いっぱいの卓上カレンダー。
見やすい数字と広いメモスペースで実用性抜群!

タイプ壁掛け・卓上兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×12×150 質量(g)110 枚数14 製本リング 用途カレンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする