代表画像

DSW040-084-06CI20 AH725 ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ 85472390 DSW040-084-06CI20 AH725 ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ 85472390

ソリッドドリル DSW-CI20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85472390 品番 DSW040-084-06CI20 AH725
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
全長(mm)130 加工径範囲(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE フルート長(mm)90 使用可能長さ(mm)84 接続径(Φmm)機械側:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする