代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
85473607
品番
DMH119 AH9130
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
工具突出し:6.45
コード
インサートシートサイズ:11
加工径範囲(Φmm)
11.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法差(mm)
先端と肩部:1.83