現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05922923/2026/10/14 18:38:48
SUS-SNI 【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル ノーブランド 85475898
ノーブランド
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル
注文コード85475898
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,753~
特長:管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途:空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
注意:※規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
形状:ニップル
材質:ステンレス鋼(SUS304)
呼び径(A):6~150
呼び径(B):1/8~6
ねじ規格:管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
種別:SUS配管
長さL(mm):30~4000
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)