ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
ライン丸ヤスリ ケース入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12本)
注文コード
85478068
品番
LMA2556
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削に最適です。
ケース付で保管に便利です。
形状
丸
目の粗さ
精密目
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
刃径(Φmm)
2.5
用途
精密小細工用に。