パッドホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85498334 品番1600A023KX
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クリーニングパットを取り付けるパットホルダー
マジックテープ式でパットをワンタッチ装着可能
耐久性のある素材を使用しているため長寿命化を実現

直径(Φmm)65 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×51×17 セット内容パッドホルダー×1個 用途BRUSH用アクセサリーパッド取り付けホルダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする