ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの やかん
フリュー ステンレス製早沸き笛吹ケトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85510548
品番
NQ-0028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
底面の広い早沸きステンレス製笛吹ケトル
お湯が沸くと音でお知らせ
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質
本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)
1.9
寸法(mm)
(約)220×195×215
適合容量(L)
13
色
ステンレス