帝健
帝健の 耐切創手袋
帝健の アラミド 耐切創手袋
帝健の すべり止めなし アラミド
作業手袋 耐切創作業手袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
85554509
品番
EGG90-L
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
L
規格
EN388 2016:D
全長(cm)
26
ゲージ数
10ゲージ