※使用例

DM-SA43REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.43 NEWキャンターワイド H06/〜H14/05 雅 85597375 DM-SA43REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.43 NEWキャンターワイド H06/〜H14/05 雅 85597375 DM-SA43REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.43 NEWキャンターワイド H06/〜H14/05 雅 85597375

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.43 NEWキャンターワイド H06/〜H14/05

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド 色(フレンジ)グレー 注文コード85597375 品番DM-SA43REV
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

レッド 色(フレンジ)グレー 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
NEWキャンターワイド H06/〜H14/05
※こちらの商品はビニール加工が施されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする