DM-VE62BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.62 レンジャープロワイド H14/02〜H29/04 雅 85709278 DM-VE62BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.62 レンジャープロワイド H14/02〜H29/04 雅 85709278 DM-VE62BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.62 レンジャープロワイド H14/02〜H29/04 雅 85709278 DM-VE62BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.62 レンジャープロワイド H14/02〜H29/04 雅 85709278

車種専用ダッシュマット ヴェール No.62 レンジャープロワイド H14/02〜H29/04

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 色(フレンジ)ブラック 注文コード85709278 品番DM-VE62BK
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

ブラック 色(フレンジ)ブラック 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
レンジャープロワイド H14/02〜H29/04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする