印刷プレビュー

ダイレクト墨つぼモバイル4

DS-SUMM4-RBL ダイレクト墨つぼモバイル4 TJMデザイン(タジマツール) 85842906
DS-SUMM4-RBL ダイレクト墨つぼモバイル4 TJMデザイン(タジマツール) 85842906   DS-SUMM4-RBL ダイレクト墨つぼモバイル4 TJMデザイン(タジマツール) 85842906   DS-SUMM4-RBL ダイレクト墨つぼモバイル4 TJMデザイン(タジマツール) 85842906   DS-SUMM4-RBL ダイレクト墨つぼモバイル4 TJMデザイン(タジマツール) 85842906
商品レビューを投稿する
注文コード
85842906
品番
DS-SUMM4-RBL
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,229
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
携帯に便利な手のひらサイズ。携帯電話間隔で持ち運びが可能です。
タンクから糸に直接墨汁を滴下するダイレクト方式。
墨持ちを良くする高密閉設計。
糸の長さ(m)
10
自動巻取糸長さ(m)
4
付属品
純正専用かるこ、使い切り墨汁(7ml)1本、パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
トラスコ品番
813-4765
質量(g)
90
外装
ABS樹脂、エラストマー樹脂
材質(糸)
ナイロン

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。