印刷プレビュー

ジーソーグリップ

NG-G240BK ジーソーグリップ TJMデザイン(タジマツール) 85843317
NG-G240BK ジーソーグリップ TJMデザイン(タジマツール) 85843317   NG-G240BK ジーソーグリップ TJMデザイン(タジマツール) 85843317   NG-G240BK ジーソーグリップ TJMデザイン(タジマツール) 85843317
(2件の商品レビュー)
注文コード
85843317
品番
NG-G240BK
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥971
販売価格(税別)
¥899

 
お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
自分に合わせた1本を自由に選べる。替刃式折込鋸柄。
しっかり握れ、滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。切断の状態に合わせて刃角度調節ができる2 段ストッパー付き。
用途
仮枠・剪定用鋸共通柄
適合
G-SAW替刃240
トラスコ品番
825-2736
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 419

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 型枠組立

フッ素ブラックの替え刃と組み合わせて使っています。切れ味、歯の角度ともに申し分ありません。大変気に入っています。

これは注文コード85843317についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-14]

満足度:

用途: 庭木の剪定

赤の【アルミニスト】ジーソーグリップなので即、購入を決めました。ブレードは【アルミニスト・フッ素ブラック】を使用しています。持って満足・使って納得のコンビネーションです。

これは注文コード85843344についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。