5039 反射シートキューブ MYST 85856741

MYST

反射シートキューブ 色 ゴールド、1枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ゴールド 注文コード85856741 品番5039
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

昼間は蛍光 夜間は反射

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【表面】アクリル
【裏面】アルミ蒸着
【粘着剤】アクリル系粘着剤
ゴールド 縦(mm)140 横(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする