印刷プレビュー
MYST

ガレージミラー 角

5101 ガレージミラー 角 MYST 85857082
5101 ガレージミラー 角 MYST 85857082   5101 ガレージミラー 角 MYST 85857082   5101 ガレージミラー 角 MYST 85857082   5101 ガレージミラー 角 MYST 85857082
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
85857082
品番
5101
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥5,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
コンパクトなのにワイドに映す。
せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラーですので簡単に取付けできます。
付属品
ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm 各1本
ナット/2個
ワッシャ/3個
スプリングワッシャ/1個
タッピング/5本
仕様
曲面率/R650
材質(本体)
ポリプロピレン
横(mm)
310
形状
角型
用途
ガレージまわりの安全確認のため
材質(ミラー)
アクリル(アルミ蒸着)
材質(金具)
ステンレス、スチール
サイズ(mm)
230×310
視認距離
近・中距離用〜約20m
RED BOOK VOL.15春号 自動車・トラック用品編: 556

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ガレージ用ミラー

バックで車を出すので人通りを正確に確認するため購入しました。
水抜き穴が横取付前提となっていましたが、シャッター内側に付けるので気にせず縦に取り付けています。
サイズも大きく視認性は良いです。取付ステーもステンレス製で錆を呼びにくく良いです。

これは注文コード85857082についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。