606-1 材料水分計 testo(テストー) 85921656

testo(テストー)

材料水分計

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85921656 品番606-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。

付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。 質量(g)45(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 分解能(材料水分)0.1% バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合) 計測範囲(材料水分)0〜54.8質量% アズワン品番1-6453-01 商品状態※理由ありです(未使用・未開封・キャンセル商品)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-02-19
用途:
薪の乾燥確認
対象商品:
10936606

薪を出荷する時に乾燥具合を確認するのに使用していますが、数値化でき助かっています。

株式会社サーモアドベンチャー 様 2019-10-30
用途:
建物の雨漏り・結露調査
対象商品:
10936606

小さくて軽い点が良いと思います。ただ、石膏ボードで使用できないのが残念です。
また、木材の表面に塗装があると反応しないので、刺さると傷を付けてしまいます。
住んでいるお宅なので、少し気になります。

2015-01-22
用途:
木材製品の水分量計測
対象商品:
10936606

まだ使ってないのでよく分からない、価格の安さで購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする