ASEN80214 ACファンモータ □80角 リード線付 Panasonic(パナソニック) 85924684 ASEN80214 ACファンモータ □80角 リード線付 Panasonic(パナソニック) 85924684

ACファンモータ □80角 リード線付

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85924684 品番ASEN80214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,220
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
付属品リード線付 材質(プロペラ)プラスチック、(リード線)UL3266/AWG22 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)240 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.57/0.68(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガー計)(充電部とフレーム間) 使用周囲温度(℃)-10〜+60 保存温度範囲(℃)-20〜70 絶縁階級UL: A class、CSA: B class 音圧レベル(dB)(ファン側面より距離1m)24/31(50/60Hz)、(ファン表面より距離1m)28.5/35.5(50/60Hz) 使用電圧範囲(V)±10% 絶縁耐圧AC1500V 1分間 (充電部とフレーム間) 定格電流(mA)(max.)60/50 材質(ケーシング)アルミダイカスト 最大静圧(Pa)39/55(50/60Hz) 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)80×80 定格入力(W)7/6(+10/-20%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz) 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 平均寿命(時間)MTTF 50000(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電した時、回転数が初期値に対して30%低下するまでの時間) 耐振性(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間 拘束電流(mA)70/60 使用湿度範囲(%RH)15〜85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85924684 ASEN80214 37655572 R87F-A4A83H AC軸流ファン R87F omron(オムロン) AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 1個 2,998 税込3,298 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85924675
2022-02-25
用途:
室内小型物置の換気ファンに使用。
製造業

思ったより回転音が大きいかった。静音を求めるなら熟慮です。

1人が参考にしています
対象商品:
85924675
2020-11-28
用途:
トイレの換気
石井設計 様 (製造業)

価格も手ごろでもっと静かな物がないか検討し、また購入したいと思います。

対象商品:
85924675
2020-01-12
用途:
パナソニック 非常放送電源部の修理用でした。

メーカーでも、保守対処部品から外されてしまった機種の補修用です。20年以上前の器械なので当然、保守部品リストから、外されていましたので、外観、形状、消費電力、型番等で、合致することを確認し、交換完了。規格を細かく載せてくれている、モノタロウのおかげかなとも、思っております。感謝です!!

対象商品:
85924675
2019-11-12
用途:
各種機械組込用
建設業・工事業

パナソニック社製でありネームバリュー最高です。の割に安くて良いです。品質ももちろん問題ありません。

対象商品:
85924684
2019-03-29
用途:
制御ボックスの冷却用として
製造業

パナソニック製と言う安心感があります。
取り付けピッチ等は他社製品同様です。体感ですが風量が多い気がします。
安価で直ぐに入手可能なので助かります。

対象商品:
85924675
2017-07-11
用途:
工場の機械置き場の熱対策
建設業・工事業

理想の品で助かりました、どうもありがとうございました。

対象商品:
85924684
2020-09-14
用途:
溶接機の内部クーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく、風が弱い、
音は静かで良いのですが 120角を選んだ方が良いと思われます。

対象商品:
85924684
2018-03-30
用途:
故障部品の取替
サービス業

他メーカの物が付いていたのですが同サイズのこれにしました安くて納期が早くて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする