種類パワーリレー
接点構成2a2b
端子形状プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)DC24
開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期)
感動電圧(V)定格電圧の70%以下(20℃、初期)
機能動作Single side stable
規格UL/CSA
使用周囲温度(℃)-55〜65
電気的寿命10万回以上
機械的寿命1億回以上
接点最大許容電圧(V)AC250/DC48
接点最大許容電流(A)4(AC)/3(DC)(ただし、DC30〜48Vの場合は0.5A以下)
接点材質Ag Alloy(Cd free)
定格消費電力(W)0.202
抵抗負荷100microA 100mV DC
付属品Socket
保護構造プラシール
質量(g)約8
絶縁抵抗(MΩ)初期:10000(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて)
耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:4mm)
耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)
最大印加電圧(V)コイル定格電圧の180%(40℃)
耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:3mm、検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)490m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷100μA 100mV DC
定格電流(mA)8.4
コイル抵抗(Ω)2850(±10%、20℃)
動作時間(ms)15以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
復帰時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電力(VA)1000(90W)
定格励磁電流(mA)8.4(±10%、20℃)
耐電圧(V/min)コイル定格電圧にて15ms以下〔15ms以下〕(at20℃、接点バウンス含まず)
動作機能標準型シングルスティブル型
使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 4A/DC30V 3A