※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ (セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード86072761 品番ISH-HT NO.10NC24-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,210
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番503-4680 材質高速度工具鋼(SKH) 呼び寸法UNC No.10-24 ねじ径UNC No.10-24 ねじの種類UNC 1インチ当たり山数24
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86072761 ISH-HT NO.10NC24-S 86104855 ISSHTNO.10NC24S ハンド組タップ イシハシ精工 ハンド組タップ イシハシ精工 1組 2,198 税込2,418 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする