※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
コバルトスパイラルタップ(ユニファイねじ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86081685
品番
COSPT NO.10NF32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,140
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
No.10-32UNF
ねじ長さ(mm)
16
シャンク径(mm)
5.5
材質
コバルトハイス_HSS-Co
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
501-4751
全長(mm)
60
質量(g)
11
ねじの種類
UNF
1インチ当たり山数
32
突き出しセンタ有無
有