※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
コバルトスパイラルタップ(ユニファイねじ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86081737
品番
COSPT NO.6NC32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
No.6-32UNC
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(mm)
4
材質
コバルトハイス_HSS-Co
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
501-5286
全長(mm)
48
質量(g)
6
ねじの種類
UNC
1インチ当たり山数
32
突き出しセンタ有無
有