※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86091327 品番 ISTD36.0
参考基準価格(税別)¥59,010 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃先径(Φmm)36 有効長(mm)210 全長(mm)355 トラスコ品番505-3463 材質高速度鋼 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする