※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091756
品番
ISTD65.0
参考基準価格(税別)
¥263,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
65
有効長(mm)
280
全長(mm)
460
トラスコ品番
505-4389
材質
高速度鋼
質量(kg)
6