※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 86094486 品番 P-COSPT M12×1.75
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び寸法M12×1.75 ねじ長さ(mm)29 シャンク径(mm)8.5 材質コバルトハイス_HSS-Co 表面処理ノンコーティング トラスコ品番506-3914 全長(mm)82 質量(g)40 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする