※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-IS-SD-12.0 パック入 ストレートドリル イシハシ精工 86096281 P-IS-SD-12.0 パック入 ストレートドリル イシハシ精工 86096281

パック入 ストレートドリル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)12 注文コード86096281 品番P-IS-SD-12.0
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はドリル径・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る

標準のストレートシャンクドリルです。
母材にスウェーデン鋼を使用しています。

ドリル径(Φmm)12 溝長(mm)111.0 全長(mm)149 シャンク径(Φmm)12.0 用途一般鉄鋼用です。 トラスコ品番506-7383 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)96 シャンク形状ストレートシャンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
下穴開け
製造業

期待通りで注文してとかったです。
0.1mm単位の径の寸法があり助かります。

対象商品:
86096972
2023-01-15
用途:
ボール盤での穴あけ
製造業

急遽6.1oのドリル刃が必要になりましたが、ホームセンターで見つからずモノタロウで購入しました。品ぞろえが良く早く届くので助かりました。

対象商品:
86096507
2023-01-30
用途:
精密加工
RES 技研 様 (サービス業)

切れ味が良く、作業がはかどります。いつまでも切れ味がさえると思います。

対象商品:
86097112
2020-11-21
用途:
角形鋼管の穴あけ
建設業・工事業

特に問題なく使えています。切削ペーストを使って刃を保護しています。
2本入りを見落としていました。

対象商品:
86096595
2019-11-12
用途:
金属・プラスチック加工

主に鉄、アルミに使用していますが精度や切れ味は良く比較的長持ちします。
以前は他社の5〜10本入を購入していましたが、あまり使用しないサイズは数本あれば良いので、コストも抑えられ助かります。

対象商品:
86096446
2019-01-30
用途:
安価です

安い割になかなか保ちもいいので次回もこのビットを使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86096087
2017-09-16
用途:
金属穴あけ時
建設業・工事業

丁度良い径のものがありすぐ手配しました。よく切れますよ。

対象商品:
86096464
2017-01-12
用途:
小物の穴開け

切れ味抜群でした。また、セットですので、折れてもすぐ対応できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする