※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA86L27 NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング 86127386 LA86L27 NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング 86127386

NF 背板・側板付軽量物品棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)600 段数7 注文コード86127386 品番LA86L27
参考基準価格(税別)¥196,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は間口・奥行・段数など113種類から選べます 他の種類を見る

背板・側板付棚

奥行(mm)600 間口(mm)1800 段数7 用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質(本体)スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装 棚段数7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,790 / 税込 ¥12,969
北海道地方数量1につき ¥17,685 / 税込 ¥19,454
沖縄地方数量1につき ¥23,580 / 税込 ¥25,938
離島数量1につき ¥35,370 / 税込 ¥38,907

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする