※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86220172 品番DTEF15
参考基準価格(税別)¥20,520 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6048 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)15 バルブ種類ダイヤフラムバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする