※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップマグクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86225641 品番CMS12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥567,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。
新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。
排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。
モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。

電源
3相AC200/220V
50/60Hz
外形寸法(mm)L515×B580×H280 モーター容量25W 処理量120L/min 用途工作機械の切削作業を経て排出される加工液から、混入している切削屑(チップ)を回収する装置です。 アズワン品番64-5014-27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86225641 CMS12A 29125750 CMS-12B チップマグクリーン カネテック チップマグクリーン カネテック 1台 569,800 税込626,780 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする