ポリウレタン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質ポリウレタン(エーテル系) 厚さ(mm)20 寸法(Φmm)100 注文コード86269225 品番P20-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44
販売価格(税別)
40
この商品は材質・厚さ・寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

発泡倍率が高いポリウレタンです
クッション材・包装材・すきまテープ
軽量でクッション性に優れています

材質ポリウレタン(エーテル系) 厚さ(mm)20 寸法(Φmm)100
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86269155
2025-07-21
用途:
工作に
TOGA販売課 様 (その他業種)

ポリウレタンはなかかないので、
助かりました。安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1674:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする