プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86272935 品番YH422-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は文字内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

和のお店にピッタリな標示プレートです
表裏両面標示タイプです

材質ひのき 表示内容本日休業/営業中 幅(mm)110 高さ(mm)420 質量(g)303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする